アステージ(ACCS)
ZEROブラック 小型電工袋
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(mm)
160×130×180
質量(g)
200
適合ベルト幅(mm)
60
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01141096
ZB-021
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください