コヅチ
仮枠釘袋 墨壷差付
材質
特殊加工レザー(皮革シボ入りレザー地・ポリエステル生地・人工スウェード地)
色
ブラック
寸法(mm)
320×130×330
質量(g)
800
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01141778
SW-022
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください