コヅチ
仮枠釘袋 鋲止
材質
特殊加工レザー(皮革シボ入りレザー地・ポリエステル生地・人工スウェード地)
色
ブラック
寸法(mm)
275×50×375
質量(g)
500
適合ベルト幅(mm)
60
アズワン品番
64-3676-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01141787
SW-024
¥
6,130
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください