ふくろ倶楽部
伝説四型
材質
本革・マイクロレザー
寸法(mm)
220×310×60
質量(g)
558
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01142112
HB-034K
黒
¥
12,140
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01142128
HB-034W
白
¥
12,140
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください