ふくろ倶楽部
究極六型
(1件のレビュー)
材質
本革・マイクロレザー
寸法(mm)
250×350×60
質量(g)
803
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01142173
HB-096K
黒
¥
16,090
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
01142182
HB-096W
白
¥
16,090
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください