ふくろ倶楽部
伝説 くろとび
材質
本革・マイクロレザー
色
黒
寸法(mm)
220×260×85
質量(g)
440
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01142216
HB-250K
¥
12,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください