ふくろ倶楽部
伝説 チョイマル
材質
本革・マイクロレザー
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01142252
HB-101K
130×150×100Φ
159
大
¥
5,480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01142268
HB-102K
80×160×90Φ
100
中
¥
4,390
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください