丸五
手甲4枚
用途
手首の保護用具。
材質
綿
幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01109438
-
黒
小
13.5~14.5
17.5~18.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01109447
-
黒
中
15~16
20~21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01109456
-
黒
大
16.5~17.5
21.5~22.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01109465
-
黒
特大
18~19
23.5~24.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01109474
-
藍
小
13.5~14.5
17.5~18.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
01109483
-
藍
中
15~16
20~21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
01109492
-
藍
大
16.5~17.5
21.5~22.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
01109508
-
藍
特大
18~19
23.5~24.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
21日以内出荷
01109517
-
黒
小
13.5~14.5
17.5~18.5
オープン
取扱い終了
01109526
-
黒
中
15~16
20~21
オープン
取扱い終了
01109535
-
黒
大
16.5~17.5
21.5~22.5
オープン
取扱い終了
01109544
-
黒
特大
18~19
23.5~24.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください