曜日別特売

めんカバー

めんカバー - 一木産業めんカバー - 一木産業めんカバー - 一木産業めんカバー - 一木産業
(5件のレビュー)

ポリエチレン製の輪ゴムつきめんカバーです。
風味や水分を逃がさず、そのまま保存します。ゴミやホコリ、害虫から守り、清潔に保存します。
塵やホコリが入らないように機械に被せたり、プランターの水受け皿代わりに使用したり、用途は様々です。

使用温度範囲(℃)-30~100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012118481号1袋(300枚)1号160以内
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
012118572号1袋(300枚)2号190以内
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
601747133号1袋(200枚)3号220以内
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
601747564号1袋(200枚)4号250以内
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
012118663号1袋(200枚)3号220以内
オープン
取扱い終了
代替品有
012118754号1袋(300枚)4号250以内
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
012118663号601747133号3号 めんカバー 一木産業 60174713めんカバー一木産業1袋(200枚)
1,098
税込1,208
内容量に違いがあります
012118754号601747564号4号 めんカバー 一木産業 60174756めんカバー一木産業1袋(200枚)
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01211857
2026-02-07
用途: 汁物のテイクアウト用カバーとして
製造業

汁物のテイクアウトでもこちらを使えばこぼれる事なく持ち帰っていただけて、かなり重宝しています。

対象商品 : 01211848
2019-12-28
用途: 飲食業で、加熱、保存、冷蔵、冷凍と、マルチに使えます。
餃子の店 白乾児飲食業

岩手県盛岡市で、飲食店を営んでおります。元々は、出前の時に食器に掛けて、汁がこぼれないない為に使用していました。「麺カバー」は、ラップより強度があり、熱にも冷気にも耐性があり、厨房での作業には欠かせません。サイズも各種あり、目的に合わせて選ぶ事が出来ます。各種供、一枚づつに輪ゴムが付けて有り、10枚が包まれてボール状になっております。それが200個~300個入っていてコスパもとても良いです。盛岡市内では、出前を営む飲食店が減り、またフードパックが主流になってきた事で、絶版になり、私は破けるまで洗って再利用していました。今回、モノタロー様にて「麺カバー」を購入出来ましてとても助かりました。ありがとうございました。次回も利用させて頂きます。

対象商品 : 01211848
2018-03-01
用途: 足場、壁当て材の養生
建設業・工事業

圧縮材のゴムがガンネタで汚れてしまう。
これだと、元手も安いしトラックにストックできるし手軽に取替えできてイイ。

2が参考にしています
対象商品 : 01211848
2017-08-10
用途: 100㎜~125㎜の円柱容器を移動するとき。
山口小野田レミコン株式会社

今まではサランラップを用いてましたが,この商品は輪ゴムが編み込んでいてとても便利です。

対象商品 : 01211848
2015-09-08
用途: 一眼レンズのキャップとして

撮影に出たとき、本来のキャップはバッグにしまってこれをフードの上からかぶしてキャップ代わりとして使っている。フードをつけっぱなしでも着脱は素早く簡単に出来るし、外した時のしまい場所にも困らない。
このような使い方をするために深くかぶせる場合は適合サイズを半分ぐらいで見当をつけると良いとおもう。ちなみに私は1号を使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする