コードレス温度表示器/8101-00
文字高57mmのLED温度表示器
配線が不要のため設置が容易
上下限警報出力を標準装備
見通し距離で約70mの通信が可能
防水型のセンサもラインナップ(JIS C 0920 IPX4に準拠)
センサは互換性のため交換などのメンテナンスが容易
電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
警報出力
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
温度上限または下限1接点 無電圧接点出力
接点容量:AC/DC280V 100mA
測定範囲接続するセンサで異なります。
付属品ACアダプタ1個、取扱説明書1冊
トラスコ品番479-7027
質量(kg)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×165×85
分解能(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~199.9
通信距離見通し距離約70m(設置環境で異なります)
温度表示精度±(0.1+1digit)
周波数(GHz)(無線)2.4帯(特定小電力無線)
内容量1台
接点容量:AC/DC280V 100mA
注意
※センサは別売りです※接続は指示計とセンサの1:1になります。
※本製品同士の電波が干渉する同一の場所でのご使用は最大12セットまでです。
※本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。