曜日別特売

溶接ソリッドワイヤー

溶接ソリッドワイヤー - 現代総合金属

軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。

用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド内容量1箱(20kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01135444SM-700.9
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
01135453SM-701.0
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
01135462SM-701.2
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする