| 87014855 | TAC-04-683 | 4 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 87014864 | TAC-06-683 | 6 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 87014873 | TAC-10-683 | 10 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 87014882 | TAC-20-683 | 20 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 87014891 | TAC-30-683 | 30 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 87014907 | TAC-50-223 | 50 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 90×54×179(W×H×D) | 1400(max) | | |
|
| 87014916 | TAC-60-223 | 60 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 90×54×179(W×H×D) | 1400(max) | | |
|
| 87014925 | TAC-80-223 | 80 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 140×85×267(W×H×D) | 3800(max) | | |
|
| 87014943 | TAC-150-223 | 150 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 170×92×285(W×H×D) | 4800(max) | | |
|
| 87014952 | TAC-200-223 | 200 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 190×110×360(W×H×D) | 8000(max) | | |
|
| 87014961 | TAC-250-223 | 250 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 190×110×360(W×H×D) | 8000(max) | | |
|
| 87014977 | TAC-300-223 | 300 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 190×110×360(W×H×D) | 8000(max) | | |
|
| 01158027 | TAC-10-683-D | 10 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 01158036 | TAC-20-683-D | 20 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 01158045 | TAC-30-683-D | 30 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | - | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
出荷予定:2026年3月31日 |
| 84957888 | TAC-04-103 | 4 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957897 | TAC-04-103-D | 4 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957906 | TAC-04-223 | 4 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957915 | TAC-04-223-D | 4 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957924 | TAC-04-683-D | 4 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957933 | TAC-06-103 | 6 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957942 | TAC-06-103-D | 6 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957958 | TAC-06-223 | 6 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957967 | TAC-06-223-D | 6 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957976 | TAC-06-683-D | 6 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2./5 (max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 84957985 | TAC-10-103 | 10 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84957994 | TAC-10-103-D | 10 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84958003 | TAC-10-223 | 10 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84958012 | TAC-10-223-D | 10 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84958028 | TAC-20-103 | 20 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84958037 | TAC-20-103-D | 20 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)0.5/1(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84958046 | TAC-20-223 | 20 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 84958055 | TAC-20-223-D | 20 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)1/2(max) | 50/60 | 63×64×128(W×H×D) | 620(max) | | |
|
| 87014934 | TAC-100-223 | 100 | 三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz] | (入力125/250V 60Hz)2.5/5(max) | - | 140×85×267(W×H×D) | 3800(max) | | | |