床下収納庫 一般・600型・浅型

床下収納庫 一般・600型・浅型 - 吉川化成床下収納庫 一般・600型・浅型 - 吉川化成

サニタリーにおすすめの600型(浅型)

開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70対応板厚(mm)15内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561522676AD-1BJブロンズ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561522766AD-1SJシルバー
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
011463376AD-1BJブロンズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
011463466AD-1SJシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
011463376AD-1BJ561522676AD-1BJ6AD-1BJ 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 56152267床下収納庫 一般・600型・浅型吉川化成1台
11,980
税込13,178
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
011463466AD-1SJ561522766AD-1SJ6AD-1SJ 床下収納庫 一般・600型・浅型 吉川化成 56152276床下収納庫 一般・600型・浅型吉川化成1台
11,980
税込13,178
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする