曜日別特売

床下収納庫 一般2階用・600型・浅型

床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 - 吉川化成床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 - 吉川化成床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 - 吉川化成床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 - 吉川化成床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 - 吉川化成床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 - 吉川化成
仕様通気孔なし高さ(mm)325材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15内容量1台
全6種類を絞り込む
開口寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
容量(L)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561523122F6A-1BJブロンズ回転取手×1、補強桟×2、吊金具×1616×616約70606×606
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561523282F6A-1SJシルバー回転取手×1、補強桟×2、吊金具×1616×616約70606×606
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561523372F-1200BDJブロンズ回転取手×2、補強桟×4、吊金具×21215×616約1401205×606
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
011463822F6A-1BJブロンズ回転取手×1、補強桟×2、吊金具×1616×616約70606×606
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
011463982F6A-1SJシルバー回転取手×1、補強桟×2、吊金具×1616×616約70606×606
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
011464072F-1200BDJブロンズ回転取手×2、補強桟×4、吊金具×21215×616約1401205×606
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
011463822F6A-1BJ561523122F6A-1BJ2F6A-1BJ 床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 吉川化成 56152312床下収納庫 一般2階用・600型・浅型吉川化成1台
13,980
税込15,378
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
011463982F6A-1SJ561523282F6A-1SJ2F6A-1SJ 床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 吉川化成 56152328床下収納庫 一般2階用・600型・浅型吉川化成1台
13,980
税込15,378
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
011464072F-1200BDJ561523372F-1200BDJ2F-1200BDJ 床下収納庫 一般2階用・600型・浅型 吉川化成 56152337床下収納庫 一般2階用・600型・浅型吉川化成1台
25,980
税込28,578
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする