マグナアロイアンドリサーチ
全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G.
全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。
用途
全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
914
適合
全銅合金及び鉄系
硬度
130-150B
伸び(%)
23
電流範囲(A)
70-205
溶接方法
TIG溶接
材質規格
CuNiMnAl
注意
※使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184042
EM028A20
1パック(60本)
2
¥
318,744
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184058
EM028A10
1パック(30本)
1
¥
167,760
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184067
EM028A05
1パック(15本)
0.5
¥
92,268
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184076
EM028A02
1パック(7本)
0.25
¥
50,328
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください