マグナアロイアンドリサーチ
補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F
異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。
用途
あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
457
適合
異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
硬度
110B
溶接方法
ガス溶接
溶融温度(℃)
604-626
材質規格
Cu,Ag
注意
※マグナ66使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184243
EM066F14
1パック(14本)
¥
273,240
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184252
EM066F07
1パック(7本)
¥
150,282
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184268
EM066F02
1パック(2本)
¥
46,841
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください