超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold - マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold - マグナアロイアンドリサーチ

あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。

用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)300適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
注意
※マグナ303使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電流範囲(A)
質量(kg)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01184803EM303N401パック(240本)80-1354236B(22-44HRC)
355,968
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184812EM303N201パック(120本)45-902236B(22-44HRC)
187,872
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184828EM303N101パック(60本)45-901236B(22-44HRC)
98,880
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184837EM303N051パック(30本)45-900.5236B(22-44HRC)
54,384
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184846EM303N021パック(15本)45-900.25238B(22-44HRC)
29,664
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする