マグナアロイアンドリサーチ
低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.
切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
用途
低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
914
適合
高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等
硬度
237B
伸び(%)
24
電流範囲(A)
25-100
溶接方法
TIG溶接DC
材質規格
ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184952
EM305D40
1パック(280本)
4
¥
124,416
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184968
EM305D20
1パック(140本)
2
¥
65,664
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184977
EM305D10
1パック(70本)
1
¥
34,560
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
01184986
EM305D05
1パック(35本)
0.5
¥
19,008
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01184995
EM305D02
1パック(17本)
0.25
¥
10,368
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください