曜日別特売

低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. - マグナアロイアンドリサーチ

切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。

用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用棒径(Φmm)0.9棒長(mm)914適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B伸び(%)24電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01185022EM305G051パック(110本)0.5
34,518
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185038EM305G021パック(55本)0.25
9,180
取扱い終了
代替品有
01185004EM305G201パック(140本)2
58,140
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01185013EM305G101パック(220本)1
30,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01185038EM305G0201185984EM490C02画像準備中熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ1パック(55本)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする