マグナアロイアンドリサーチ
高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒マグナ 404
ダイヤモンドの93%の硬度持つタングステンカーバイドを含有した高耐研磨性磨耗用ガスとアーク両用溶接棒です。
用途
砂地のような高耐研磨性磨耗用 軟鋼にカーバイド肉盛をしたい場合の最適ですガスでも使用可能な為薄板にも肉盛りができます。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
95-140
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度
HRA93(地金140-160B
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
タングステンカーバイド系C,W,Cr,Mn,Fe
注意
※マグナ404使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185677
EM404B40
1パック(76本)
4
¥
553,392
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185686
EM404B20
1パック(38本)
2
¥
292,068
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185695
EM404B10
1パック(19本)
1
¥
153,720
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185704
EM404B05
1パック(10本)
0.5
¥
84,546
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください