曜日別特売

機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405

機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405 - マグナアロイアンドリサーチ

クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。

用途シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)135-220適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC25-35伸び(%)25溶接方法手溶接AC/DC
注意
※マグナ405使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
材質規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01185713EM405B401パック(80本)4SAE7000
553,392
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185722EM405B201パック(40本)2C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
292,068
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185738EM405B101パック(20本)1C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
153,720
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185747EM405B051パック(10本)0.5C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
84,546
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする