マグナアロイアンドリサーチ
機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒マグナ 405
クロームモリブデン鋼の性能をもち機械加工可能肉盛棒アーク溶接棒です。
用途
シャフトやキー溝、ギヤ―等肉盛、フレームハードや焼き入れ可能で、熱処理アーク溶接棒
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
90-135
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼
硬度
HRC25-35
伸び(%)
25
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
C,.Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
注意
※マグナ405使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185756
EM405C40
1パック(120本)
4
¥
553,392
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185765
EM405C20
1パック(60本)
2
¥
292,068
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185774
EM405C10
1パック(30本)
1
¥
153,720
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185783
EM405C05
1パック(15本)
0.5
¥
84,546
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください