マグナアロイアンドリサーチ
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途
全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
65-120
適合
ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅
硬度
160B
伸び(%)
70
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
Ni,Cu,Fe,Si
注意
※マグナ770使用手順書及びエンジンブロック手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186176
EM770C40
1パック(120本)
4
¥
480,816
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186185
EM770C20
1パック(60本)
2
¥
253,764
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186194
EM770C10
1パック(31本)
1
¥
133,560
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186203
EM770C05
1パック(15本)
0.5
¥
73,458
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01186212
EM770C02
1パック(7本)
0.25
¥
40,068
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください