曜日別特売

ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 - マグナアロイアンドリサーチ

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。

用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)75-140適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
注意
※マグナ777使用手順書及びエンジンブロック手順書をお読みいただいてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186273EM777C401パック(80本)4
486,000
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186282EM777C201パック(40本)2
256,500
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186298EM777C101パック(20本)1
135,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186307EM777C051パック(10本)0.5
74,250
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01186316EM777C021パック(5本)0.25
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする