曜日別特売

ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 - マグナアロイアンドリサーチ
(1件のレビュー)

ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。

用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)65-120適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
注意
※マグナ777使用手順書及びエンジンブロック手順書をお読みいただいてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186325EM777B401パック(120本)4
526,608
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186334EM777B201パック(60本)2
277,932
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186343EM777B101パック(30本)1
146,280
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186352EM777B051パック(15本)0.5
80,454
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
01186368EM777B021パック(7本)0.25
43,884
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01186352
2018-02-05
用途: 鋳物の肉盛り溶接

マグナアロイの製品は以前から使用していますがこの溶接棒も期待を裏切らない品質と特性です。溶接性やなじみもよく溶接後の割れも起きにくく安心して使えます。エンジンブロックやギヤなどおおよその鋳物製品に有効です。但し、鋳物の厚みや鋳鉄の質によっては適用しない場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする