多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe

多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe マグナアロイアンドリサーチ

ラピットリペアー、多目的エポキシ系接着剤で水の中でも固まります。

用途配管の漏れ止め箇所や、ギヤー、螺子部、の肉盛りに適しています。金属、モルタル、樹脂、FRP等殆どのすべての材質の接着できます、インスタントシール接着材です。 適合全金属、樹脂、コンクリート 硬度90ショアー 容器仕様ポリ筒 形態粘土状 危険物の類別非危険物 材質規格銅、エポキシ
注意
※マグナ940使用手順をお読みいただいてご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01186447 M940A02 1パック(100g×2本)
20,520
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
01186456 M940A01 1パック(100g×1本)
10,800
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする