モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 - マグナアロイアンドリサーチ

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。

用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)60-120適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)伸び(%)22溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
注意
※マグナ8N12使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186465EM812A201パック(60本)2
371,640
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186474EM812A101パック(30本)1
195,600
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186483EM812A051パック(15本)0.5
107,580
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186492EM812A021パック(7本)0.25
58,680
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする