マグナアロイアンドリサーチ
超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒マグナ Alloy C
超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
140-160
適合
ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等
硬度
140-215B(300B)
伸び(%)
45
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
NI,Cr,Mo,W
注意
※マグナアロイC使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186587
EMALLC20
1パック(60本)
2
¥
646,608
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186596
EMALLC10
1パック(30本)
1
¥
340,320
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186605
EMALLC05
1パック(15本)
0.5
¥
187,176
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01186614
EMALLC02
1パック(7本)
0.25
¥
102,096
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください