マグナアロイアンドリサーチ
全ての銀ろう用マグナ QFLUX
銀ろう用ろう付けフラックス 560-870度
用途
全ての銀ろう用MAGNA QFLUX
適合
水溶性フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
活性温度(℃)
560-870
溶接方法
ガス
材質規格
ホウ素系フラックス
内容量
1パック(450g)
注意
※各使用材料の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186675
MAGNA QFLUX
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください