マグナアロイアンドリサーチ
焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途
ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。
容器仕様
缶
形態
粉体
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第三類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物の性状
第3種
内容量
1缶
注意
※マグナ902の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186684
MAGNA 902
¥
43,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください