焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG

焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG - マグナアロイアンドリサーチ

軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。

用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。容器仕様形態粉体危険等級危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種内容量1缶
注意
※マグナ902の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186693MAGNA 902
105,300
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする