マグナアロイアンドリサーチ
スパター付着防止剤マグナ 903 454G
スパター付着防止剤MAGNA 903 454g
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第三類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物の性状
第3種
内容量
1缶
注意
※マグナ903の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186702
MAGNA 903
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください