スパター付着防止剤マグナ 903 2.26kG

スパター付着防止剤マグナ 903 2.26kG - マグナアロイアンドリサーチ

スパター付着防止剤MAGNA 903 2.26kg

容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険等級危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種内容量1缶
注意
※マグナ903の使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186718MAGNA 903
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする