マグナアロイアンドリサーチ
鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G
鋳物用粉体.硬度HRC15
用途
溶融着肉盛り
適合
ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅
硬度
HRC15
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
1091-1166
材質規格
Fe,C,Si,Mn
内容量
1缶
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186833
DELTA 2150
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください