角型ワイヤーバスケット(底メッシュ仕様)

角型ワイヤーバスケット(底メッシュ仕様) - PALMY

コンビニ弁当などA4サイズの荷物が楽々平置き可能な広々底面のワイヤーバスケットです。
スタイリッシュな角型デザインを採用し、細かい荷物の落下を防止する底部メッシュ仕様です。
角の引っ掛かりがなく、見た目にもきれいなPEコーティング仕上げです。
取り付け金具付きです。

用途
自転車用フロントバスケット
付属品
取付金具
材質
スチール
ブラック
高さ(mm)
205-155
加工
PEコーティング
下部寸法(mm)
350-330×250
上部寸法(mm)
396-370×318
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01214833B-1M
2,838
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする