レッドレンザーM14
信頼の置ける装備品。
長時間のオペレーションに向く、Mシリーズのフラッグシップモデルです。
災害救助や消防、警察隊など苛酷な環境で働く勇者を想定して設計。
仕様アドバンスフォーカス搭載、スピードフォーカス【ヘッド部を前後にスライド】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載
付属品ポーチ、ストラップ
寸法(mm)Φ47×160
質量(g)約350
全光束(Lm)400
光源パワーチップ型LED×1
使用電池アルカリ単3電池×4本
照射距離(m)320(最長)
点灯時間約50時間(minモード時)
電球の種類LED
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20