マザーボード Z87-PLUS

マザーボード Z87-PLUS ASUS(エイスース)

Z87チップセットを採用しPCIスロットも搭載するエントリーモデル

仕様フォームファクター:ATX/CPUソケット:LGA1150/システムバス:-/対応メモリ:Dual Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 2800(O.C)/2666(O.C)/2600(O.C)/2500(O.C)/2400(O.C)/2200(O.C)/2133(O.C)/1866(O.C)/1800(O.C)/1600/1333 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:3/PCI-E×4:0/PCI-E×1:2/mini PCI-E×1:0/PCI:0/SLI:○Quad-GPU SLI可/CrossFireX:○Quad-GPU CF可/オンボードグラフィック:-/映像出力端子:(HDMI)1・(DP)1(MiniDP)・(DVI)1・(D-Sub15)1・Storage/RAID:(サウスブリッジ)6 x SATA 6Gb/s (Yellow) supports RAID 0,1,5,10(別途搭載チップ):2 x SATA 6Gb/s (Dark Brown ASMedia)/LAN:1 x Gigabit LAN (Intel I217-V)/オーディオ:HD8ch DTS(Realtek ALC892)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:6/2(リア/内部)/USB2.0:0/8(リア/内部)/パラレルポート:-/シリアルポート:1(内部)/PS/2:1 x コンボ 寸法(mm)ATX ( 305 mm x 233.7 mm )(ボードサイズ) 質量(kg)1.33 チップセットIntel Z87 Bluetooth- 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01240417 Z87-PLUS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする