マザーボード P8Z77 WS

マザーボード P8Z77 WS ASUS(エイスース)

Intel Z77チップセット搭載 ATXマザーボード

仕様フォームファクター:ATX/CPUソケット:LGA1155/システムバス:-/対応メモリ:Dual Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 2800(O.C)/2600(O.C)/2400(O.C)/2200(O.C)/2133(O.C)/2000(O.C)/1866(O.C)/1800(O.C)/1600/1333/1066 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:4/PCI-E×4:0/PCI-E×1:2/mini PCI-E×1:0/PCI:0/SLI:○、4-Way SLI可/CrossFireX:○/オンボードグラフィック:-/映像出力端子:(HDMI)-・(DP)-・(DVI)1xDVI-I・(D-Sub15)-・Storage/RAID:(サウスブリッジ)2 x SATA 6Gb/s (White) 4 x SATA 3Gb/s (Blue) supports RAID 0,1,5,10、(別途搭載チップ):2 x SATA 6Gb/s supports RAID 0,1(Navy blue) (Marvell 9128) 、2 x e-SATA 6Gb/s (Red) (ASMedia) /LAN:2 x Gigabit LAN (Intel 82574L)/オーディオ:HD8ch DTS(ALC898)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:4/2(リア/内部) *リア内訳Z77x2/ASMediax2/USB2.0:4/5(リア/内部)/パラレルポート:-/シリアルポート:-/PS/2:1 x コンボ 寸法(mm)ATX ( 305 mm x 244 mm )(ボードサイズ) 質量(kg)2.45 チップセットIntel Z77 Bluetooth- 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01240742 P8Z77 WS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする