マザーボード B75M-PLUS
仕様フォームファクター:Micro-ATX/CPUソケット:LGA1155/システムバス:-/対応メモリ:Dual Channel 対応 、4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB 、DDR3 2200(O.C)/2133(O.C)/2000(O.C)/1866(O.C)/1600/1333/1066 non-ECC un-buffered/PCI-E×16:1/PCI-E×4:0/PCI-E×1:1/mini PCI-E×1:0/PCI:1/SLI:×/CrossFireX:×/オンボードグラフィック:-/映像出力端子:(HDMI)1・(DP)-・(DVI)1xDVI-D・(D-Sub15)1/Storage/RAID:(サウスブリッジ)1 x SATA 6Gb/s (Gray) 、5 x SATA 3Gb/s (Blue)、(別途搭載チップ):- /LAN:1 x Gigabit LAN (Realtek 8111G)/オーディオ:HD8ch (ALC887)/Thunderbolt:-/IEEE1394:-/USB3.0:2/2(リア/内部)/ASMediax2/USB2.0:4/4(リア/内部)/パラレルポート:1(内部)/シリアルポート:1(内部)/PS/2:2
寸法(mm)M-ATX ( 226 mm x 198 mm )(ボードサイズ)
質量(kg)0.81
チップセットIntel B75
Bluetooth-
内容量1個
マザーボード の新着商品