サウンドカード XONAR Essence ST/A
2chピュアオーディオを強く志向した 音質重視オーディオカードのPCIモデル
仕様SN比:124dB、ヘッドホンアンプ搭載、Dolby技術:Dolby Digital Live、Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker、Dolby Pro-Logic II、付属ソフト:なし(ドライバCDのみ)
シリーズXONAR Essence
接続形式PCI
周波数特性10Hz to 90kHz (全チャンネル、-3dB、24bit/192kHz 入力)
入力端子1×6.5mmジャック
出力端子2×RCA端子、1×6.3mmジャック、S/PDIF出力
内容量1個