SK地ベラへの字
高品質の焼入ステンレス地ベラです。
への字に曲げてあり、ジョイント切りが行いやすく、正確に塵をカットできます。
両サイドの角度は75°なので施工中のヘラ返しが不要です。
先端幅(mm)270
寸法9寸
内容量1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
高品質の焼入ステンレス地ベラです。
への字に曲げてあり、ジョイント切りが行いやすく、正確に塵をカットできます。
両サイドの角度は75°なので施工中のヘラ返しが不要です。