ラミネーター<ジェットラミα>
約100秒で起動します。
すぐ使える快速起動ラミネーター。
トレイは折りたたみ式なので、使わない時はすっきり収納できます。
斜め入れ抑止立体ガイド付き。
反りを低減する大型トレイ付き。
ローラー数2本
適合サイズA3
仕様スピード調節式(フィルム厚み変更時の待機時間0秒)、リバース機能付き、折りたたみ式排紙トレー(反り低減)、斜め入れ抑止ガイド付き
質量(kg)約4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×145(トレイオープン時302)×110
ウォームアップ時間約100秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ラミネート速度(mm/秒)約2.7~4.2(50Hz)、約3.2~5(60Hz)
ラミネート幅(mm)最大324
フィルム厚さ(μm)(適合)100~150
内容量1台