スリムダクトUD

スリムダクトUD 因幡電工

UDYを使用して、ラッキングのように配管の後でも取り付けできます。(U-90及び120に限る)
耐候性に優れた塩化ビニル樹脂製です。
軽量で加工性に優れています。
ワンタッチで簡単に取り付けできるUDハンガーを使用した「浮かし工法」可能で、障害物も容易に避けられます。
集合配管(RDダクト)の枝分岐管としても使用できます。
国土交通省標準仕様書合致品です。

用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 アイボリー 内容量1本
注意
※本製品は防水構造ではありません。貫通部などの防水処理が必要な箇所には、コーキング処理やパテ埋めなどの防水処理を施してください。
※ダクト表面温度が-20℃~60℃の範囲内の環境下にてご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
収納サイズ
内径B(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01247356 UD-70-I 1.5 最大銅管(液管×ガス管)
保温材厚:8×10mm/Φ6.35×Φ15.88
保温材厚:10×20mm/-
保温材厚:20×20mm/-
73 61
4,200
 
 
取扱い終了
01247365 UD-90-I 1.7 最大銅管(液管×ガス管)
保温材厚:10×10mm/Φ12.70×Φ25.40
保温材厚:8×20mm/Φ9.52×Φ15.88
保温材厚:20×20mm/-
92 80
5,400
 
 
取扱い終了
01247374 UD-120-I 2 最大銅管(液管×ガス管)
保温材厚:8×10mm/(Φ6.35×Φ12.70)×2組
保温材厚:10×20mm/Φ15.88×Φ28.58
保温材厚:20×20mm/Φ12.7×Φ19.05
123 111
7,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする