USB3.0 ハードディスク(HDD) 2.5インチポータブル LaCie rikiki USB3.0
超コンパクトアルミボディを採用するUSB3.0対応のポータブルハードディスクです。
仕様ドライブ数1台、出荷時フォーマット/LSA、冷却FANなし、PC電源連動、アクセスLED、添付ユーティリティ/LaCie Backup Assistant (Win/Mac)
付属品USB 3.0ケーブル
対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
容量500GB
質量(g)178(本体のみ)
対応OSWindows8.1、8、7、Vista、XP/MacOSX10.9、10.8、10.7、10.6、10.5(IntelMacのみ)
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.5×118.5×13.5(突起物・コネクタ除く)
インターフェースUSB3.0/2.0
回転数非固定
内容量1個