Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用マイナスブレード
先端形状
マイナス(-)
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
1.5
2
2.5
3
3.5
4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01258687
2859S4.0
4
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258696
2859S3.5
3.5
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01258705
2859S3.0
3
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258714
2859S2.5
2.5
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01258723
2859S2.0
2
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258732
2859S1.5
1.5
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください