曜日別特売

可変トルクドライバー

可変トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
負荷方向内容量1本
全6種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012629842852V0.4-1.00.4~1.0127プレセット形±6一般締付作業
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
31261075285210600.1~0.6127プレセット形±10一般締付作業
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
012629662852V1.0-5.01.0~5.0138プレセット形±6一般締付作業
25,200
取扱い終了
代替品有
012629752852V0.8-2.00.8~2.0131プレセット形±6一般締付作業
24,200
取扱い終了
代替品有
012629572852V2.0-8.02.0~8.0142プレセット形±6一般締付作業
26,900
取扱い終了
012629932852V0.1-0.60.1~0.6127プレセット形±10一般締付作業
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
012629662852V1.0-5.0897466852852V0.8-5.02852V1.0-5.0 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 89746685可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
012629752852V0.8-2.0897466762852V0.5-2.02852V0.8-2.0 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 89746676可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
1が参考にしています
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする