曜日別特売

固定トルクドライバー

固定トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
種類単能形精度(%)±6負荷方向主な用途一般締付作業内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
設定トルク(Nm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012632122850F7.21327.2
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632282850F5.51325.5
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632372850F3.81263.8
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632462850F3.01263.0
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632552850F2.51192.5
28,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632642850F2.01192.0
28,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632732850F1.11191.1
28,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632822850F0.91120.9
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
012632982850F0.61120.6
25,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
012633072850F0.51120.5
25,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
012633162850F0.151120.15
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする