曜日別特売

静電防止用トルクドライバー

静電防止用トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。

種類プレセット形負荷方向主な用途弱電関連での作業用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
精度(%)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012634472882ESD0.4-1.00.4~1.0±6127
40,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
012634562882ESD0.1-0.60.1~0.6±10127
40,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
736789732882ESD0.5-2.00.5~2.0±6131
45,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
012634382882ESD0.8-2.00.8~2.0±6131
31,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
012634382882ESD0.8-2.0736789732882ESD0.5-2.02882ESD0.8-2.0 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 73678973静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする