カーメックス
スパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7)
材質/仕上
MT7
ピッチ範囲(山数/inch)
11.5
内径/外径
共用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
適合ホルダ
チップサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01268654
H32-11.5NPT
1箱(5個)
内径:≧1 1/4"-2 外径:1"-2"
SRH32-5、SRH32P-5、SRH32-5M
H32
¥
78,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01268663
H23-11.5NPT
1箱(2個)
1"-2"
SRH23-2、SRH23M-2
H23
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください