曜日別特売

バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7

バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7 - カーメックス
形状ストレート刃内径/外径内径
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ピッチ(mm)
適合ホルダ
刃径(mm)
チップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54725756C10I2TR1個-2.0H1, 2, 1210.0C10
7,100
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
54725765C18I5TR1個-5.0H1517.8C18
8,940
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
01269704C18I4TR1箱(3個)MT74.0H1517.8C18
26,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725774C25I6TR1個-6.0H10, 11, 16, 1725.0C25
10,100
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
01269713C18I3TR1箱(3個)MT73.0H6, 7, 8, 9, 1517.8C18
26,820
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする